Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Lime tranchante de scie, taille 2 (demi-douce) triangulaire, mince 100 mm

Réf.: 518600 100

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme B
Largeur 6,3 mm
Longueur sans queue 100 mm
Norme DIN 7262
Type de produit Limes d'affûtage pour dentures de scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 518600 100
Réf. fabricant 12371000

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Qualité spéciale, taille simple, particulièrement adaptées pour l'aiguisage de lames de scie à bois en acier. Ces limes garantissent des performances élevées et une longue durée de vie. Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Taillées sur tous les côtés.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange