Système de mesure linéaire 150 mm

Réf.: 499240 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Course maximale tête de mesure L1 170 mm
Précision de mesure (20°) 7 µm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Indice de protection IP IP 67
Longueur de mesure effective L0 150 mm
Entre axe L2 308 mm
Longueur totale L3 328 mm
Largeur 22 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Longueur câble 3,4 m
Métrologie numérique
Type de produit Règles de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 499240 150
EAN / GTIN 4946368854144
Réf. fabricant 539-802

Description

Exécution:

  • Avec système de mesure absolu.
  • La position en cours s’affiche après la mise en marche, ce qui rend superflue la définition fastidieuse de points de référence.
  • Montage et installation aisés.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour un calcul et un positionnement précis de réglages axiaux, p. ex. fraiseuses, tours, tables de positionnement ou instruments de mesure. Convient également pour l’adaptation de machines-outils à l’affichage numérique.

Remarque(s):

Uniquement en association avec l'afficheur 49 9356.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Longueur de mesure effective L0 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier