{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure axe X | 200 mm | |
Plage de mesure axe des Y | 100 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
⌀ écran | 508 mm | |
Longueur | 738 mm | |
Largeur | 1 021 mm | |
Hauteur | 1 520 mm | |
Longueur table de mesure | 380 mm | |
Largeur table de mesure | 250 mm | |
Poids | 180 kg | |
Poids maximal des pièces | 5 kg | |
Type de produit | Projecteurs de profil |
Référence article | 493535 | |
EAN / GTIN | 4946368669953 | |
Réf. fabricant | 304-919D |