Tampon de protection pour tampon de mesure pour MultiCheck Digital M3

Réf.: 486515 M3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 0,5 mm
Filetage M13×1 6 g
Diamètre 15 mm
Matière 1.4305
Type de produit Gaine de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486515 M3
EAN / GTIN 4046122634941

Description

Adapté(s) pour:

Appareil de base 486511 réf. 2-10 / tampon de mesure 486512 réf. 2-10.
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
    Filetage Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier