Calibre pour rainures 23 mm

Réf.: 484406 23
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 26.00 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN ISO 1938-1
Dim. nominales 23 mm
Plage de tolérance A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; ZA; Z; ZA; ZB; ZC
Qualité 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Matériau Acier trempé
Type de produit Calibres pour rainures, entre/n'entre pas

Numéros d’identification et classifications

Référence article 484406 23
EAN / GTIN 2050001937285

Description

Exécution:

Calibres pour rainures avec côtés ENTRE et N’ENTRE PAS. Côté ENTRE avec surépaisseur d’usure admissible suivant DIN 7164. Corps du calibre en acier trempé.
Calibres pour rainures pour positions de tolérance ISO A − ZC dans les degrés de tolérance de base 7 − 13. Lors de la commande, indiquer la cote nominale, la position de tolérance et le degré de tolérance de base ou la classe de tolérance, par ex. 484406 réf. 10M6.

Utilisation:

Pour le contrôle d’ajustements plats, par ex. de rainures.

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN EN ISO 1938-1 et DIN 7164.

Remarque(s):

Indiquer la classe de tolérance désirée. Lors de la commande, indiquer la position de tolérance (A − ZC) et le degré de tolérance de base (7 − 13), par ex. 484406 réf.10M6. Calibre pour rainures avec dimensions intermédiaires et toutes les cotes nominales avec tolérance chiffrée, voir 484409; 484411.