Tampon lisse double H7 78 mm

Réf.: 484000 78
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 35.00 /pcs.
  • CHF 57.00 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 7150-2; DIN 7164
Type de jauge Calibre ENTRE; Calibre N'ENTRE PAS
Dim. nominales 78 mm
Qualité 7
Plage de tolérance H
Type de produit Tampon lisse double

Numéros d’identification et classifications

Référence article 484000 78
EAN / GTIN 2050001951823

Description

Exécution:

Les côtés ENTRE de ces calibres de fabrication sont fabriqués avec une surépaisseur d’usure admissible suivant DIN 7164.
Corps de mesure en acier spécial de première qualité, trempé, revenu, rectifié et rodé.
Tampons lisses doubles avec classe de tolérance H7.

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 et DIN 7164.

Remarque(s):

  • Autres dimensions intermédiaires disponibles sur demande ou à commander sur le site www.hoffmann-goup.com, par ex. 484000 réf. 82.
  • Tampons de réception (sans surdimensionnement), voir 484027.
  • Tampons avec dimensions intermédiaires et tous les ⌀ avec tolérance chiffrée, voir 484025.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ nominal (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier