Cale étalon en céramique Classe de tolérance 1 12 mm

Réf.: 481060 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 20.00 /pcs.
  • CHF 31.00 /pcs.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 12 mm
Classe de tolérance 1
Matériau Matériau céramique zircone (ZrO2)
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 481060 12
EAN / GTIN 4045197154538

Description

Exécution:

En matériau céramique très pur, la zircone (ZrO2). Autre modèle: 481250.
Toutes les cales étalons sont pourvues d’un n° d’identification individuel.
  • Classe de tolérance 1: sert de cote de travail et de réglage pour la fabrication et le contrôle de jauges de contrôle.

En céramique industrielle très pure (dioxyde de zirconium ZrO2).

Avantage(s):

Idéales pour une utilisation quotidienne en production:
  • Inoxydable.
  • Dégraissage avant utilisation inutile.
  • Graissage après utilisation inutile.
  • Insensible aux chocs et aux agressions.
  • Deux fois plus dures que l’acier.
  • Résistance à l’usure 10 fois supérieure.
  • Extrêmement résistantes aux lessives alcalines, aux acides, à l’huile et aux eaux de polissage.
  • Antimagnétiques.
  • Pas de soudage à froid.
  • Faible conductibilité thermique.

Remarque(s):

Autres cotes nominales disponibles sur demande.
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
    Dim. nominales (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier