Cale étalon en acier Classe de tolérance 0 6,5 mm

Réf.: 481030 6,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 20.00 /pcs.
  • CHF 24.00 /pcs.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 6,5 mm
Classe de tolérance 0
Matériau Acier spécial allié d'excellente qualité
Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 481030 6,5
EAN / GTIN 4045197209047

Description

Exécution:

Toutes les cales étalons sont pourvues d’un n° d’identification individuel.
Réf. 0,5 à 10 − section = 30×9 mm.
Réf. 11 à 500 − section = 35×9 mm.
En acier spécial allié durci en profondeur, sans contrainte d'excellente qualité.
Classe de tolérance 0: correspond à l'étalon primaire pour le contrôle de cotes de travail. Pour le réglage d'appareils de mesure à très grande précision. Avec certificat de conformité fabricant.

Remarque(s):

Autres cotes nominales disponibles sur demande.
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
    Dim. nominales (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier