Mètre-ruban 3 m

Réf.: 462120 3
(CHF 4,83 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 98.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Largeur de bande 13 mm
Longueur boîtier 58 mm
Largeur boîtier 26 mm
Hauteur boîtier 57 mm
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 462120 3
EAN / GTIN 4007368113393

Description

Exécution:

Mètre-ruban particulièrement léger et maniable pour usage professionnel. Boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre. Avec blocage du ruban et rembobinage automatique. Les paliers en TRIBOCOMP® (matériau spécial) avec Téflon assurent un glissement en douceur et un fonctionnement extrêmement aisé. L'amortisseur innovant en caoutchouc spécial absorbe l'énergie de recul et protège le poignet. Un vernis transparent spécial protège efficacement le ruban contre l'usure. Le traitement antireflets supplémentaire garantit une bonne visibilité dans toutes les conditions d'éclairage.