Règle de précision brunie dans un étui 100 mm

Réf.: 460100 100
(CHF 201,00 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 27.00 /pcs.
  • CHF 45.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
  • Norme: DIN 874
  • Emballage: Etui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 874
Tolérance de linéarité du chant de mesure 0,002 mm
Matériau Acier spécial stabilisé
Surface chanfrein bruni (anti-reflets)
Longueur 100 mm
Emballage Etui
Type de produit Règles à filament

Numéros d’identification et classifications

Référence article 460100 100
EAN / GTIN 4045197206510

Description

Exécution:

Bords de mesure trempés, rectifiés et rodés avec une grande précision. Section biseautée avec extrémité pointue pour des contrôles, même dans des coins, rainures, cavités, etc. Avec poignée isolante en plastique protégeant de la chaleur de la main.
En acier spécial patiné, les deux biseaux sont brunis (anti-reflets).

Remarque(s):

La tolérance de linéarité se situe entre ±15° par rapport au plan de symétrie.
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
    Longueur (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier