• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Tige pour broche de mesure OD, Longueur tige: 235mm

Réf.: 435160 235
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur tige (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord fileté broche/tige M10×1
⌀ tige 12 mm
Longueur support 235 mm
Type de produit Support de broche de mesure

Identification et classification

Référence article 435160 235
EAN / GTIN 2050001041579
Réf. fabricant 32000071
Fabricant/personne responsable Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Description

Exécution:

Tige OD avec filetage M10×1. Pour raccordement direct sur toutes les broches de mesure OD, tige ⌀ 12mm.

Remarque(s):

Supports pour palpeurs électriques et en version renforcée (⌀ tige 18 mm), ainsi que supports avec rétraction pour décharger les contacts de mesure disponibles sur demande.
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
Connectez-vous