Palpeur pour vérificateurs d’alésage de précision OSIMESS 5,20-5,80 mm

Réf.: 435015 5,20-5,80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Applications 5,2 mm - 5,8 mm
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 435015 5,20-5,80
EAN / GTIN 2050001055927
Réf. fabricant 62700017

Description

Exécution:

Palpeurs OSIMESS pour petits diamètres de 1,0 à 11,5 mm (sans aiguille de mesure). Réf. 0,95-1,15 à réf. 3,80-4,20 en carbure. A partir de la réf. 4,15-4,80, avec revêtement DLC.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Plage d'utilisation (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier