Palpeur inductif enfichable 1300MA

Réf.: 434750 1300MA
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 64

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure ±2 mm
Répétabilité 0,1 µm
Ecart de linéarité à ± 0,5 mm 0,4 µm
Ecart de linéarité à ± 1,0 mm 1,5 µm
Référence fabricant P 1300MA
Compatibilité Mahr
Indice de protection IP IP 64
Force de mesure au point zéro électrique 0,75 ±0,15 N
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434750 1300MA
EAN / GTIN 4059192016432
Réf. fabricant 4400180

Description

Exécution:

Palpeurs inductifs compatibles avec les demi-ponts Mahr ou Tesa. Grande robustesse, guidage à bille et protection contre les perturbations CEM grâce à l’alliage nickel-fer. Linéarité très élevée sur l’ensemble de la plage de mesure.
Levage par dépression.

Fonctionnement:

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Utilisation universelle pour toutes les tâches de mesure très précises, particulièrement en atelier et en production.
Raccordement direct au palpeur − idéals pour les dispositifs de mesure.

Livraison:

Avec mode d’emploi, câble de raccordement (2,5 m).

Accessoire(s):

Ressorts de pression, rallonge.