Comparateur de précision antichocs 1/61,5 mm

Réf.: 433407 1/61,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 35.00 /pcs.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 1 mm
Lecture 1/1000 mm
Résolution 0,001 mm
Lecture 1 tour 0,2 mm
Cadran pivotant oui
Force de mesure 1,12 N - 1,68 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Métrologie analogique
Matériau boîtier Laiton
⌀ corps max 61,5 mm
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 433407 1/61,5
EAN / GTIN 7630041151848

Description

Exécution:

Boîtier laiton stable, chromé mat ; verre incassable. Axe de fixation ⌀ 8 mm h6, trempé et rectifié. Exécution très précise. Les principaux points du mécanisme de mesure sont montés sur rubis. Indicateur central pour lecture 1/1000 mm. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur. Force de mesure presque constante sur l’ensemble de la plage de mesure.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires