Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Comparateur de sécurité 1/55 mm

Réf.: 432052 1/55
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 1 mm
Résolution 0,01 mm
Ecart fe 10 µm
Force de mesure 0,4 N - 1,4 N
Course libre 3,5 mm
Métrologie analogique
⌀ corps max 55 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 432052 1/55
Réf. fabricant 2972TB

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Comparateurs de précision avec protection antichoc, comparateurs de sécurité antichocs avec course libre. Construction robuste extrêmement légère avec protection contre la poussière. Axe de fixation⌀8h66.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange