Micromètre digital avec sortie de données 75-105 mm

Réf.: 421590 75-105
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 89.00 /pcs.
  • CHF 144.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série QuickMike
Norme Norme usine
Plage de mesure 75 mm - 105 mm
Lecture 0,001 mm
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 3 µm
⌀ broche 6,35 mm
Pas de broche 10 mm
Interface Port USB; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 65
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 421590 75-105
EAN / GTIN 4946368736723
Réf. fabricant 293-669-20

Description

Exécution:

Erreurs admissibles plus précises que les exigences de la norme DIN 863. Marche / arrêt, origine (réglage de base), zéro / Abs (pour mise à zéro à n'importe quelle position), Hold / Data (enregistrement des valeurs mesurées / transmission des données).

Description:

  • Le pas de broche de 10 mm par tour réduit le temps de réglage.
  • La broche fixe ménage les surfaces à mesurer.
  • Système de mesure absolu. Réglage superflu du point zéro après la mise en marche. Les mesures erronées sont évitées.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357. 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25−55.

Accessoire(s):

Câble de données 497445.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange