{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | ISO 3611 | |
| Plage de mesure | 175 mm - 200 mm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Ecart de mesure E MPE | ±4 µm | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
| ⌀ broche | 6,35 mm | |
| Pas de broche | 1/50 mm | |
| ⌀ tambour micrométrique | 18 mm | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Isolant | oui | |
| Métrologie | analogique | |
| Exécution surface de mesure | Carbure rapporté | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Type de produit | Micromètres |
| Référence article | 420500 175-200 | |
| EAN / GTIN | 4946368215006 | |
| Réf. fabricant | 103-144-10 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |