• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Bride de serrage en U biseautée, DIN 6315 B, Larg. fente×long. totale: 14X125mm

Réf.: 371600 14X125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Larg. fente×long. totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6315B
Norme DIN 6315 B
Largeur rainure 14 mm
Longueur totale 125 mm
Hauteur 25 mm
Largeur 38 mm
Pour vis de serrage M12; M14
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 371600 14X125
EAN / GTIN 4020772070496
Réf. fabricant 70490
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Matière(s):

Acier traité, verni.
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
Connectez-vous