Paire de cales parallèles, 125×10 Face inférieure magnétique 35 mm

Réf.: 366326 35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 125 mm
Largeur 10 mm
Hauteur 35 mm
Tolérance hauteur ± 0,01 mm
Dureté 60 HRC
Type de produit Cales parallèles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 366326 35
EAN / GTIN 4062406298500

Description

Avantage(s):

  • Utilisation flexible grâce aux aimants intégrés sur la face inférieure.
  • Réduction du temps de montage/démontage.