• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Douille de réduction CM allongée, MK extérieur / intérieur: 4/1

Réf.: 343520 4/1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MK extérieur / intérieur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 20 mm
Longueur totale 200 mm
Longueur de col cote A 76 mm
Type de produit Douille de réduction

Identification et classification

Référence article 343520 4/1
EAN / GTIN 4045197295125
Réf. fabricant 343520 4/1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Côté extérieur rectifié.
Douille de réduction allongée (cône intérieur + petit que cône extérieur).

Norme:

Similaires à DIN 2187.
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
Connectez-vous