{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 160/18 | |
Plage de serrage | 3 mm - 16 mm | |
⌀ ext. | 56 mm | |
Longueur mandrin ouvert | 95,5 mm | |
Longueur mandrin fermé | 109 mm | |
Cône intérieur | B 18 raccourci | |
⌀ cône intérieur max. | 17,431 mm | |
Type de produit | Mandrins sans clé |
Référence article | 341010 160/18 | |
EAN / GTIN | 4019208009445 | |
Réf. fabricant | 871017 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin porte-forets auto-serrant Spiro 160/18
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 230.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 193.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 56 | 56 |
Cône intérieur | B 18 raccourci | B 18 raccourci |
Longueur mandrin ouvert | 95,5 | 95,5 |
Longueur mandrin fermé | 109 | 109 |
⌀ cône intérieur max. | 17,431 | 17,431 |
Type | 160/18 | 160/18 |
Type de produit | Mandrins sans clé | Mandrins sans clé |