Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales 46 mm

Réf.: 329954 46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage 46 mm
Support SK 100
Surface de serrage Rainures transversales et longitudinales
Dureté 60 HR
Profil rond
Longueur L 59 mm
Type de produit Tête de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 329954 46
EAN / GTIN 2050001925398
Réf. fabricant SK100BZR46,0

Description

Exécution:

Avec rainures transversales et longitudinales.
Têtes de serrage, profil rond, pas de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.

Utilisation:

Domaines d’utilisation multiples (centres d’usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables sur demande!
Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.
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
    ⌀ de serrage (par pas de 1 mm) (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier