{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 6341 | |
| Type | 386 E | |
| F | 32 mm | |
| K | 45 mm | |
| Longueur totale L | 115 mm | |
| Filetage trapézoïdal G | Tr32×1,5 mm | |
| Angle α | 20 degré | |
| Type de produit | Pince de serrage |
| Référence article | 329755 11 | |
| EAN / GTIN | 4062406104757 | |
| Réf. fabricant | 329755 11 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |