Mandrin de perçage 1-13 mm

Réf.: 319710 1-13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 1 mm - 13 mm
Taille VDI VDI 20
⌀ ext. mandrin d1 43 mm
Longueur col l1 81 mm
Clé de serrage 6 pans
Code couleur queue VDI VDI 20
Type de produit Mandrins courts VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319710 1-13
EAN / GTIN 4045197307682
Réf. fabricant 898.028

Description

Exécution:

  • Arrosage central par le trou d’indexage.
  • Pression maximale du liquide de refroidissement: 50 bars.

Utilisation:

Sur tours CN et centres d’usinage.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, page 2.

Remarque(s):

Pression du liquide de refroidissement nécessaire au moins 4 bars.