{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sens de la coupe | droite | |
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
⌀ queue D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Longueur de col L1 | 112 mm | |
Long. queue Ls | 53 mm | |
Longueur totale L2 | 171 mm | |
Rayon R | 1,2 mm | |
C | 1,5 mm | |
Déport Z par rapport à l'axe | 16 mm | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 7×D | |
Vibration | amorti | |
Type de produit | Stabilisateur de barre d’alésage |
Référence article | 319468 16R | |
EAN / GTIN | 4062406642440 |