Porte-outils pour barres d’alésage Forme E2 40 mm

Réf.: 319330 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Alésage d2 (H7) 40 mm
Taille VDI VDI 40
d6 83 mm
l6 90 mm
l7 76 mm
Code couleur queue VDI VDI 40
Filetage du canal de lubrification M8
Filetage des vis de serrage M10
Type de produit Porte-outils pour barres d'alésage VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319330 40
EAN / GTIN 4062406755072

Description

Utilisation:

Usinage intérieur pour barres d’alésage.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, Feuillet 2.
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
    Alésage d2 (H7) (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier