Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Porte-outils pour forets à plaquettes Forme E1 25 mm

Réf.: 319180 25

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Alésage d2 (H6) 25 mm
Taille VDI VDI 25
⌀ ext. d3 45 mm
d6 58 mm
l1 -0,2 75 mm
l2 59 mm
Code couleur queue VDI VDI 25
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319180 25

Description

Utilisation:

Pour forets à plaquettes avec arrosage central.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.