• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Porte-outils pour forets à plaquettes Forme E1, VDI 30, Alésage d2 (H6): 16mm

Réf.: 319175 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Alésage d2 (H6) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Forme: E

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Alésage d2 (H6) 16 mm
Taille VDI VDI 30
⌀ ext. d3 36 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Code couleur queue VDI VDI 30
Filetage du canal de lubrification M8
Filetage des vis de serrage M10×1
Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article 319175 16
EAN / GTIN 4067263120995
Réf. fabricant 319175 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour forets à plaquettes avec arrosage central.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.

Téléchargements et documents

Produits adaptés