Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tête de barre d'alésage pour tourelles revolver 40 mm

Réf.: 319174 40

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage 40 mm
Longueur L 160 mm
Support Type C H = 150
Type de produit Accessoires pour porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319174 40
Réf. fabricant 090-20204040C

Description

Exécution:

Premier adaptateur de base conçu pour une utilisation sur des tourelles revolver standard et à plateau. Indépendant du mécanisme d'alignement choisi.
Système modulaire.

Avantage(s):

  • Tous les outils avec liaison directe pour l'arrosage interne.
  • Réduction des coûts grâce à un stockage efficace.
  • Augmentation de la productivité grâce au meilleur positionnement.

Utilisation:

Utilisable à gauche et à droite en transformant le couvercle.

Remarque(s):

Convient pour les barres d'alésage anti-vibratoires 26 4902 − 26 4908, 26 4910 − 26 4922 ou les outils à queue cylindrique (p. ex: barres d'alésage en carbure monobloc à partir de ⌀ 10 mm).
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
    ⌀ serrage (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier