• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Porte-outils, forme C1 axial, à droite, Queue ⌀ d1: 40mm

Réf.: 319107 40
Remise
CHF 122.50
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Forme: C

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme C
Queue ⌀ d1 40 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 85 mm
b2 42,5 mm
Largeur de queue b3 20,5 mm
h5 32,5 mm
h6 48 mm
l1 85 mm
Code couleur queue VDI VDI 40
Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article 319107 40
EAN / GTIN 4067263224471
Réf. fabricant 319107 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, page 2.

Téléchargements et documents

Produits adaptés