• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Vis de réglage de hauteur, Pour porte-outils: A

Réf.: 318110 A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour porte-outils Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour porte-outils A
Filetage ⌀ M5
Longueur 35 mm
Type de produit Vis

Identification et classification

Référence article 318110 A
EAN / GTIN 4045197315854
Réf. fabricant 11T15
Fabricant/personne responsable AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Description

Adapté(s) pour:

Supports à recul 318100 à 318800
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
Connectez-vous