Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Faux plateau brut pour mandrin 135 mm

Réf.: 317000 135

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D 135 mm
Pour ⌀ mandrin 125 mm
⌀ moyeu d2 80 mm
⌀ alésage d3 25 mm
Hauteur h1 58 mm
Epaiss. faux plat. h2 20 mm
Type de produit Accessoires pour mandrins de tour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 317000 135
Réf. fabricant 017115

Description

Exécution:

Proprement coulés, non usinés, sablés, surépaisseur importante.

Utilisation:

Fixation des mandrins de tour avec centrage cylindrique suivant DIN 6350 sur broches DIN 800. Le faux plateau doit être usiné et ajusté du côté machine et mandrin.

Matière(s):

Fonte grise

Adapté(s) pour:

Mandrins 3 mors 310100; 310500, mandrins 4 mors 312000; 312500 et mandrins combinés 315630.
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
    ⌀ ext. D (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier