• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Bague, large, ⌀ int.×épais. b1: 32X5mm

Réf.: 309930 32X5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int.×épais. b1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 2084

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ int. 32 mm
Epaisseur b1 5 mm
Exécution large
Norme DIN 2084
⌀ ext. 47 mm
Type de produit Bague

Identification et classification

Référence article 309930 32X5
EAN / GTIN 4045197307392
Réf. fabricant 2084B/32X5
Fabricant/personne responsable buna Präzision GmbH, Industriestraße 26-28, 73776 ALTBACH, Deutschland, www.buna.net

Description

Exécution:

2,0 − 60 mm d’épaisseur. En acier de cémentation trempé. ⌀ extérieur rectifié, surfaces planes rodées. L’écart de parallélisme admissible pour l’épaisseur correspond à IT 3, compte tenu de l’alésage d1. Tolérance d’épaisseur de la bague: ± 0,1 mm.