• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de pinces de serrage ER, Réf. pinces de serrage: ER20

Réf.: 309013 ER20
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. pinces de serrage Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 15488-B

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réf. incluses 2 mm - 13 mm
Norme ISO 15488-B
Type de produit Pince de serrage

Identification et classification

Référence article 309013 ER20
EAN / GTIN 2050001767820
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Livraison:

Dans un coffret en bois, pas de 1 mm.