• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Clés de serrage pour tirettes ISO 7388, pour taille cône SA: 40

Réf.: 308830 40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille cône SA Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour cône 40
Ouverture de clé 18 mm
Type de produit Clé de serrage

Identification et classification

Référence article 308830 40
EAN / GTIN 2050001078070

Description

Exécution:

Clé de serrage monobloc.

Avantage(s):

Aucun glissement comme pour les clés de serrage traditionnelles, dès lors aucun risque de blessure!

Utilisation:

Pour le serrage sûr de tirettes.