Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Mandrin pour fraises à queue filetée Forme conique M16X25

Réf.: 307040 M16X25
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M16X25
Support HSK-A 63
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 51 mm
⌀ alésage D1 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ ext. D 29 mm
Long. utile L1 25 mm
L2 5 mm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 307040 M16X25

Description

Exécution:

Forme conique.
Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Utilisation:

Pour fraises à queue filetée.

Accessoire(s):

Rallonge 301342, réducteur 301344, conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Remarque(s):

Mandrins ou rallonges en carbure monobloc pour fraises à queue filetée 301374301379 et 301361301368.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Filetage M × Longueur L1 Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier