Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage en bout 16 mm

Réf.: 304398 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forme: A
  • Arrosage: Non obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 20000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 16 mm
Support HSK-A 100 court
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forme A
Arrosage Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 20000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 48 mm
Vis de serrage de rechange 309900 16
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 304398 16
EAN / GTIN 4045197944436

Description

Exécution:

Avec canaux d’arrosage obturables.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Remarque(s):

HSK 40 et 50, types A et E livrables usine.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier