Mandrin expansible hydraulique étroit Master Chuck, type AD 6 mm

Réf.: 303435 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Forme: AD
  • Arrosage interne: oui
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 6 mm
Support BT 30 A = 85
Norme de porte-outils ISO 7388-2; ISO 7388-2
Forme AD
Arrosage interne oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC; UGV
Longueur de col cote A 85 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ ext. D 27 mm
Course de réglage V 10 mm
Alésage Balluffchip oui
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 303435 6
EAN / GTIN 4067263265184

Description

Exécution:

  • Modèle compact (profil 4,5 °, identique au profil de frettage suivant DIN 69882-8).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Réglage axial de la longueur, course de réglage 10 mm.
  • Possibilité d’utiliser des douilles de réduction.
  • Résistance à des températures allant jusqu’à 120 °C pendant 4 heures.
  • Jusqu’à 10× plus de processus de serrage possibles, par rapport à un mandrin expansible hydraulique standard.
  • Couple de serrage très faible de la vis de serrage – maniement aisé.
  • Nouveau système d’expansion hydraulique breveté – Concentricité premium fiable et durable.

Utilisation:

Particulièrement dans la fabrication d’outils et de moules.
Applications nécessitant un encombrement réduit.
Pour le perçage, l’alésage et le fraisage.
Pour le serrage d’outils avec une tolérance de queue h6.

Livraison:

Avec clé à poignée en T hexagonale

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308802, clé de serrage AB 308820308835, douille de réduction 302135302187.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier