{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 40 | |
Support | BT 50 court | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 3 mm - 26 mm | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 63 mm | |
Ecrou de serrage ER de rechange | 40 | |
Clé de serrage ER | 40 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 302820 40 | |
Réf. fabricant | 506.02.26.80 |