Mandrin porte-fraises Type ADB avec arrosage 32 mm

Réf.: 301015 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Norme: DIN 6357
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage: Non obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin d1 32 mm
⌀ serrage D1 32 mm
Support SA 40 court
Norme DIN 6357
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Arrosage Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 50 mm
⌀ ext. D 78 mm
Longueur mandrin de fraisage L4 24 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 32
Clé spéciale adaptée 309840 32
Type de produit Mandrins porte-fraises

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301015 32
EAN / GTIN 4045197285621

Description

Exécution:

  • Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
  • Série courte.
  • Surface de contact agrandie.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Avec 4 trous d'arrosage.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange