Outils à tourner frontal à droite similaire à DIN 4977 (ISO 5) 16 mm

Réf.: 296715 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré corps 16 mm
Type d'outils M20
Longueur totale 110 mm
Type de produit Outils de tour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 296715 16
EAN / GTIN 4045197884985

Description

Exécution:

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.
M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l’arête à l’aide d’une pierre d’affûtage au carbure de bore (558812).