Outil à aléser et à dresser à droite similaire à DIN 4954 6R mm

Réf.: 296400 6R
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 6 mm
Type d'outils HSS E
Longueur totale 125 mm
Pour alésages à partir de ⌀ 16 mm
Type de produit Outils de tour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 296400 6R
EAN / GTIN 4045197189233

Description

Exécution:

Toutes les dimensions brasées.

Utilisation:

Utilisation universelle, vitesses de coupe moyennes.
HSS/E − Sur tous types de tours pour fabrication à la pièce ou en série. Ces outils disposent d'une forte puissance de coupe et sont résistants à la rupture, même en cas de profondeurs de coupe élevées, de coupes interrompues ou de matériaux présentant une haute résistance à la traction et au cisaillement.