Douille pour brochage de profils, femelle, Torx® ⌀ d = 8 mm TX7 mm

Réf.: 293060 TX7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX7
Profil Torx®
L 1,7 mm
L1 18 mm
Tolérance 0,0 à +0,01 mm
⌀ d 8 mm
Diamètre extérieur brochage Torx® 2,08 mm
⌀ pré-perçage 1,5 mm
Type d'outils HSS
Revêtement TiN
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293060 TX7
EAN / GTIN 4045197947338

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils en une seule passe.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020293079.

Remarque(s):

  • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Profil Torx® (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier