{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Ouverture | 2 mm | |
| Profil | Carré | |
| L | 3,5 mm | |
| L1 | 25 mm | |
| Tolérance | + 0,05 à + 0,07 mm | |
| ⌀ d | 12 mm | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Revêtement | TiN | |
| Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |
| Référence article | 293053 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197946959 | |
| Réf. fabricant | 293053 2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |