Segment de caractères Hauteur écriture 3 mm X

Réf.: 291956 X
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Caractère X
Hauteur écriture 3 mm
⌀ de rouleau 50 mm
Type de produit Segment de caractères

Numéros d’identification et classifications

Référence article 291956 X
EAN / GTIN 4030741627217
Réf. fabricant 85001579

Description

Exécution:

Système élastique à segments interchangeables. Flexible avec tige adaptable.

Avantage(s):

Marquage possible jusqu’au collet.

Adapté(s) pour:

Outil de marquage 291930 et 291935.

Recommandation(s):

Pour protéger les segments interchangeables/jeux de caractères, un coffret est disponible sur demande sous le code article 291990_Box.

Attention:

Tenir compte de la correspondance entre outils et segments.

Remarque(s):

Rouleau d’imprimerie de ⌀ 30 mm : Possibilité de monter au moins 17 segments.
Rouleau d’imprimerie de ⌀ 50 mm : Possibilité de monter au moins 29 segments.
Le nombre maximum de segments montés dépend de la largeur du caractère concerné.
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
    Caractère Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier