Segment de caractères Hauteur écriture 2 mm M

Réf.: 291950 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Caractère M
Hauteur écriture 2 mm
⌀ de rouleau 30 mm
Type de produit Segment de caractères

Numéros d’identification et classifications

Référence article 291950 M
EAN / GTIN 4030741556371
Réf. fabricant 85001004

Description

Exécution:

Système élastique à segments interchangeables. Flexible avec tige adaptable.

Avantage(s):

Marquage possible jusqu’au collet.

Adapté(s) pour:

Outil de marquage 291920 et 291925.

Recommandation(s):

Pour protéger les segments interchangeables/jeux de caractères, un coffret est disponible sur demande sous le code article 291990_Box.

Attention:

Tenir compte de la correspondance entre outils et segments.

Remarque(s):

Rouleau d’imprimerie de ⌀ 30 mm : Possibilité de monter au moins 17 segments.
Rouleau d’imprimerie de ⌀ 50 mm : Possibilité de monter au moins 29 segments.
Le nombre maximum de segments montés dépend de la largeur du caractère concerné.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Caractère Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier