{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ nom. D | 38 mm | |
| Type de tige fixation | Queue ⌀ 25 mm | |
| Longueur de col LA | 163 mm | |
| Longueur utile LN | 162 mm | |
| Plage de réglage | -0,05 / +0,1 mm | |
| ⌀ queue Ds | 35 mm | |
| Nombre de rouleaux | 8 | |
| Type de produit | Outil de brunissage |
| Référence article | 291556 38 | |
| EAN / GTIN | 4060491000619 | |
| Réf. fabricant | G1.3-038.00-3-U-ZS25 | |
| Fabricant/personne responsable | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de |