{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur broche | 505 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Largeur de rainures de clavette | 20 mm | |
Profondeur de rainures de clavette | 4,9 mm | |
Pour ⌀ alésage suivant DIN 6885 | 65 mm - 75 mm | |
Hauteur brochage dans acier | 25 mm - 150 mm | |
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. | 4 000 kg | |
Largeur dos | 25,72 mm | |
Nombre de passages | 4 | |
Type de produit | Outils à brocher |
Référence article | 290406 20F1 | |
EAN / GTIN | 662600888121 | |
Réf. fabricant | 44413P9 |