Porte-plaquettes Medium-Plus pour carottage 110/170 mm

Réf.: 278044 110/170
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. 1ère gorge D1 110 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 170 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Largeur de gorge w 3; 4 mm
Profondeur coupe max. tmax 14 mm
Largeur queue b 20×20 mm
Vis 279816 4
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 278044 110/170
EAN / GTIN 4062406602031

Description

Exécution:

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm).
Pour plaquettes de tronçonnage 278029278036.

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère incision.
D2 = 999 dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l’infini.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes
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
    Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier