{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Arrosage interne | oui | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Largeur de gorge w | 3 mm | |
Distance pointes-centre L3 | 2,5 mm | |
Longueur totale L | 64 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 27 mm | |
Avance f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 274057 14/20 | |
EAN / GTIN | 4067263036586 |